曜日別特売
BS-50 真鍮ハンマー オーエッチ工業 75371904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮ハンマー

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
頭径(Φmm)43
全長(mm)450
内容量1本注文コード75371904品番BS-50
参考基準価格(税別)¥27,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。

用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー頭径(Φmm)43全長(mm)450材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#5頭部長(mm)139質量(g)2000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75371877
2020-07-27
用途: 鋼材の真直修正
三進精工株式会社

以前も同じメーカーを購入しているのでリピートした。

対象商品 : 75371843
2020-05-10
用途: 鉋使用時
建設業・工事業

真鍮の硬さがちょうどよく、鉋を使用の時刃を傷めず助かります。

対象商品 : 75371843
2017-08-17
用途: レザークラフト
中川システム電気・ガス・熱供給・水道業

打ち抜きポンチ・刻印等に使用しています。重さも程よく、ポンチも変形しないで快適です。
このハンマーの打撃面は当然ですが少し変形しますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする