※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75372254
品番
HK-13
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
シャフトの打ち込み
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
360
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#1 1/4
頭部長(mm)
110
頭質量(g)
550