0.9×50 ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 75372274

0.9×50 ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 75372274
0.9×50 ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 75372274
0.9×50 ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 75372274
0.9×50 ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 75372274
モノタロウ

ブルーシート ロールタイプ 薄手

(56件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50
内容量1本注文コード75372274品番0.9×50
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。

用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当形状ロールタイプ幅(m)0.9長さ(m)50質量(kg)約1.9呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50種別ハトメなし
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております。※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 薄手なので使いやすい。

薄手なので、使いやすいのですが、薄手なので、耐久タフネスはあまりないので、それを承知で使用すれば問題ありません。
逆に、タフネスを希望するのであれば、#3000 の物を採用されると良いと思います。

2025-06-27
用途: 塗装時の養生
建設業・工事業

自家塗装をする際に駐車場の土間が塗料で汚れないように使用しました。
ロールで使いやすく50mあるので個人では十分すぎる面積を養生できました。

2025-03-27
用途: 作業場の養生に使用
株式会社ケーイーシー

最近は何処の現場でも直接的に材料や工具を置くことができないためシートで養生後に置くようにしています。
使い捨て出来るので、毎回新しいシートを使用できるので管理や保管がしやすく助かります。

対象商品 : 31942777
2025-05-01
用途: トマトハウスの通路に使用
サービス業

トマトハウスの通路に使用してます。草が生えなく手軽な価格でリピートしました。

2025-11-13
用途: 現場

モノタロウの日に安く購入させていただきました。大変助かりました。

対象商品 : 31942777
2024-08-07
用途: 清掃時の養生
合資会社 市野晒工場

清掃時の養生シートとして使用している。コストパフォーマンスが良いので満足です。

対象商品 : 31942786
2024-08-16
用途: 現場作業時
建設業・工事業

ブルーシートロールタイプ薄手は大きさには満足できた。薄手なのでしょうがないが
もう少し丈夫なものにしてほしかったです。

対象商品 : 31942777
2024-08-01
用途: 運動会の保護者席にて使用
コマームナーサリー樹モール教育・研究機関

持ち運びがしやすく、その日で処分しても大丈夫ですし、残ったものは制作の活動として使い捨てができるので便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする