K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407

メイン画像

K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407
K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407
K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407
K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407
K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407
K-CC26 GY カメラバッグ 浅沼商会 75372407

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード75372407品番K-CC26 GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

大きめサイズです。
ミラーレス一眼レフカメラをゆとりをもって収納できる少し大きめサイズです
カメラをしっかり保護します。
ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。
ショルダーバッグとしての使用のほか、普段使いのバッグに入れるインナーケースとしても使用可能です。

トラスコ品番
698-2703
幅(mm)
260
色
グレー
高さ(mm)
160
奥行(mm)
190
材質
ナイロン
内寸奥行(mm)
140
内寸幅(mm)
240
内寸高さ(mm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする