カメラバッグ

カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会カメラバッグ - 浅沼商会

大きめサイズです。
ミラーレス一眼レフカメラをゆとりをもって収納できる少し大きめサイズです
カメラをしっかり保護します。
ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。
ショルダーバッグとしての使用のほか、普段使いのバッグに入れるインナーケースとしても使用可能です。

材質
ナイロン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K-CC26 GY 7537240775372407K-CC26 GY698-2703260グレー160190
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
K-REC27 BK 7537241675372416K-REC27 BK698-2702270ブラック150200
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする