K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416

メイン画像

K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416
K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416
K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416
K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416
K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416
K-REC27 BK カメラバッグ 浅沼商会 75372416

カメラバッグK-REC27 BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75372416品番K-REC27 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

大きめサイズです。
ミラーレス一眼レフカメラをゆとりをもって収納できる少し大きめサイズです
カメラをしっかり保護します。
ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。
ショルダーバッグとしての使用のほか、普段使いのバッグに入れるインナーケースとしても使用可能です。

トラスコ品番
698-2702
幅(mm)
270
色
ブラック
高さ(mm)
150
奥行(mm)
200
材質
ナイロン
内寸奥行(mm)
130
内寸幅(mm)
250
内寸高さ(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする