曜日別特売
TH-46 テストハンマー オーエッチ工業 75372534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-46 テストハンマー オーエッチ工業 75372534
TH-46 テストハンマー オーエッチ工業 75372534

テストハンマー

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)600
頭径(Φmm)17
内容量1本注文コード75372534品番TH-46
参考基準価格(税別)¥3,675販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。

用途
電車、バス、トラック、自動車の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)600材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称#1/2×600頭部長(mm)113頭質量(g)200トラスコ品番808-0766質量(g)360RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372534
2019-03-21
用途: 保守点検
建設業・工事業

若干頭部の固定に緩みがあるが、作業使用時には問題にならない程度。その他問題なし。

対象商品 : 75372534
2014-10-14
用途: 大型車輌のタイヤのパンク点検

大型車輌のタイヤのパンク点検に420mm柄の物を使用してましたが、内輪を叩く時とは柄が短く服がフェンダーやタイヤにあたり汚れてましたが、600mm柄にした所あたらなくなりました。タイヤを叩いた感触もダイレクトに分かり、良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする