曜日別特売
TH-4K 記念用テストハンマー オーエッチ工業 75372665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-4K 記念用テストハンマー オーエッチ工業 75372665
TH-4K 記念用テストハンマー オーエッチ工業 75372665

記念用テストハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
頭径(Φmm)17
内容量1本注文コード75372665品番TH-4K
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ

用途船の進水式などの記念品として種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称#1/2頭部長(mm)113頭質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする