曜日別特売
WH-48 木ハンマー オーエッチ工業 75372753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)48
内容量1本注文コード75372753品番WH-48
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

樫を使った木ハンマー

用途
木製品の組立
種類木ハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途組立作業呼称48頭部長(mm)150質量(g)310アズワン品番65-1871-93RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372787
2017-09-18
用途: 鋳型の脱型

このサイズはどこのホームセンターでも置いてありません。
さすが、モノタロウ。

対象商品 : 75372787
2015-02-24
用途: 太鼓の皮張り作業

ハンマー部分に蝋がベットリと付着したまま発送されてきました。
掃除しなければ使用できませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする