曜日別特売
SH-11G Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業 75372866

Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
頭質量(g)1100
頭部対辺(mm)38
内容量1本注文コード75372866品番SH-11G
参考基準価格(税別)¥5,435販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。

用途
ハツリ作業
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業呼称1.1頭部対辺(mm)38頭部長(mm)103頭質量(g)1100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする