※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
鉄筋曲 台・ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法W(mm)
120
150
160
14
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75373121
品番
TD-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,665
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途
鉄筋曲用
呼称(mm)
9
寸法W(mm)
120
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応