TD-13 鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業 75373137

TD-13 鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業 75373137
TD-13 鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業 75373137

鉄筋曲 台・ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法W(mm)150
内容量1台注文コード75373137品番TD-13
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。

用途鉄筋曲用呼称(mm)13寸法W(mm)150寸法H(mm)190寸法A(mm)14.5寸法B(mm)27アズワン品番65-1862-21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする