TD-16 鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業 75373146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD-16 鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業 75373146
TD-16 鉄筋曲 台・ハンドル オーエッチ工業 75373146

鉄筋曲 台・ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法W(mm)160
内容量1台注文コード75373146品番TD-16
参考基準価格(税別)¥4,225販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。

用途鉄筋曲用呼称(mm)16寸法W(mm)160寸法H(mm)205寸法A(mm)18寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする