NT
ブローチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
60
60
73
刃径(mm)
15
14
15
18
22
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75373317
品番
NTB-15
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刃物交換はワンタッチです。
用途
アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。
トラスコ品番
696-6085
全長(mm)
60
先端形状
ハイス材
加工可能板厚(mm)
25
刃径(mm)
15
適合機種
A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550
適合電動機
日東工器 アトラエース
径(mm)
15