バイメタルカッター
13mm軸のバイメタルホールソーです。
鉄(3.2mm以下)塩ビ、木工、プラスチックの穴あけができます。
薄刃タイプの刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
- 用途
- 鉄板3.2mm以下の65mm穴あけ用ホールソー。
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用時には必ず保護メガネ等の保護具を着用してください。※作業時の服装には十分注意し、作業服の袖やネクタイ、ズボンのすそ等巻き付きやすいものは着用しないでください。
※回転中のカッター部に手を触れないようにしてください。
※使用直後のカッター部や被削材は熱を持っていますのでやけどしないようにご注意ください。
ホールソー の新着商品
カテゴリ