曜日別特売
NTB-18 ブローチ NT 75373326

ブローチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)73
刃径(mm)18
内容量1個注文コード75373326品番NTB-18
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

刃物交換はワンタッチです。

用途
アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。
トラスコ品番
696-6088
全長(mm)
73
先端形状
超硬チップ付き
加工可能板厚(mm)
35
刃径(mm)
18
適合機種
A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550
適合電動機
日東工器 アトラエース
径(mm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする