曜日別特売
PXW-30G-7 PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業 75373575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
全長(mm)700
呼称3.0×700
頭部対辺(mm)55
内容量1本注文コード75373575品番PXW-30G-7
参考基準価格(税別)¥8,715販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。

種類両口ハンマー全長(mm)700材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称3.0×700頭部対辺(mm)55頭部長(mm)154頭質量(g)3000アズワン品番65-1871-44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする