曜日別特売
SC-EN40 セフティーコード用延長コード オーエッチ工業 75373855

SC-EN40 セフティーコード用延長コード オーエッチ工業 75373855
SC-EN40 セフティーコード用延長コード オーエッチ工業 75373855

セフティーコード用延長コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
自然長(mm)400
内容量1本注文コード75373855品番SC-EN40
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です

使用荷重(kg)1線径(Φmm)3.2ワイヤー径(Φmm)0.7自然長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする