曜日別特売
SCE-W ペンホルダー オーエッチ工業 75374013

ペンホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード75374013品番SCE-W
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています

ホワイト線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)250最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75373995
2023-11-14
用途: 現場使用備品の紛失予防
製造業

ゴムばね部分の固定する部分の作りが脆い、500円近く出して買わなくてもよかった。
壊れるまでは使い勝手が良かったので追加で1回目のすぐ後で2回目を購入してしまったが、壊れたらもう買わない。
だがネックの脆いばね部分は字を書く分には強度以外はとてもよく、柔らかくて字を書場合には全く邪魔にならない。
部品の強度のみ改善してほしい

対象商品 : 75374013
2022-12-13
用途: ペン本体およびペンキャップの紛失防止。
運輸・通信業

ペン本体の紛失防止に有効なのは言うに及ばない。キャップ式ペンの場合は、
キャップにホルダーをつないでいれば、外したキャップから指を放しても
キャップを紛失することはない。特に野外などで、片手でキャップを外した時に
キャップの置き場がなくても、もう一方の手でキャップを保持する必要がない。

1が参考にしています
対象商品 : 75373995
2015-09-07
用途: 現場作業
個人のお客様

伸縮タイプがよいかと思い購入したが、伸縮するとかえって使いにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする