SPR-5 携帯電話用スパイラルストラップ オーエッチ工業 75374153

SPR-5 携帯電話用スパイラルストラップ オーエッチ工業 75374153
SPR-5 携帯電話用スパイラルストラップ オーエッチ工業 75374153

携帯電話用スパイラルストラップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード75374153品番SPR-5
参考基準価格(税別)¥1,515販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。

タイプカールコード式ブラック線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)175最大長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75374153
2021-11-20
用途: 携帯電話の落下防止
農・林・水産業

胸ポケットにはちょうどよい長さ
延長も外さず耳までとどく。

対象商品 : 75374153
2018-06-01
用途: スマホに使用
株式会社はざま牧場

スマホに使ってますが、ネックストラップよりこちらのほうが
すっきりしていいと思います。

対象商品 : 75374144
2017-05-15
用途: 現場作業時

とても使いやすく良い見た目も美しい良い商品です長く使いたいです

対象商品 : 75374153
2017-07-20
用途: 計測器の保護
建設業・工事業

しっかりしてます。使用するのにも、長さもいいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする