25673 12.020 25673_ウィットねじ加工用 インサート さらい刃付き グーリング 75374367

メイン画像

25673 12.020 25673_ウィットねじ加工用 インサート さらい刃付き グーリング 75374367
25673 12.020 25673_ウィットねじ加工用 インサート さらい刃付き グーリング 75374367

25673_ウィットねじ加工用 インサート さらい刃付き25673 12.020

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番708-4677
内容量1箱(2個)注文コード75374367品番25673 12.020
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-4677
寸法E(mm)
3.4
寸法P
(G/inch)19
寸法RE(mm)
0.17
寸法CDX(mm)
0.86
材質
超硬
サイズ
4
寸法S(mm)
4.2
勝手
左

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする