曜日別特売
OF-28W パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄 オーエッチ工業 75374616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OF-28W パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄 オーエッチ工業 75374616
OF-28W パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄 オーエッチ工業 75374616

パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード75374616品番OF-28W
参考基準価格(税別)¥1,595販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途ソフトハンマーの交換用柄種類ハンマー柄全長(mm)280使用クサビ小小(WC-00)寸法A(mm)12寸法B(mm)15適合#1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする