AH-20W アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-20W アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374686
AH-20W アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374686

アルミハンマー用木柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合300
全長(mm)310
内容量1本注文コード75374686品番AH-20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途アルミハンマー交換用柄種類ハンマー柄全長(mm)310使用クサビ中(WE-1)寸法A(mm)14寸法B(mm)21適合300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする