※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
アルミハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合
450
100
200
450
600
1500/3000
全長(mm)
360
300
310
360
390
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374695
品番
AH-30W
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
アルミハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
360
使用クサビ
大(WE-2)
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
24
適合
450
RoHS指令(10物質対応)
対応