※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
アルミハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合
600
100
200
450
600
1500/3000
全長(mm)
390
300
310
360
390
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374704
品番
AH-40W
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
アルミハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
390
使用クサビ
大(WE-2)
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
26
適合
600
RoHS指令(10物質対応)
対応