※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
軟鉄ハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合
#1/2
#1/2
#1・#1 1/2
#2
#3
#4
#5
全長(mm)
300
300
320
360
390
420
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374722
品番
SI-05W
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
軟鉄ハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
小(WC-0)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
16
適合
#1/2
アズワン品番
65-1872-06
RoHS指令(10物質対応)
対応