曜日別特売
SI-40W 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-40W 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374765
SI-40W 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374765

軟鉄ハンマー用木柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合#4
全長(mm)420
内容量1本注文コード75374765品番SI-40W
参考基準価格(税別)¥2,345販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途
軟鉄ハンマー交換用柄
種類ハンマー柄全長(mm)420使用クサビ大大(WC-3)寸法A(mm)18寸法B(mm)27適合#4アズワン品番65-1872-10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする