オーエッチ工業
フラット板金ハンマー木柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75374993
品番
FB-330W
参考基準価格(税別)
¥2,155
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
小(WC-0)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
18
適合
#1/2・#3/4
アズワン品番
65-1872-13
RoHS指令(10物質対応)
対応