27013 8.001 27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング 75375365

メイン画像

27013 8.001 27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング 75375365
27013 8.001 27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング 75375365

27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90°

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番710-4530
内容量1本注文コード75375365品番27013 8.001
参考基準価格(税別)¥76,460販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
トラスコ品番710-4530材質スチール勝手寸法l1(mm)45寸法BD(mm)32寸法BD1(mm)31寸法DCONMS(mm)PSC 32寸法LPR(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする