メイン画像
グーリング
27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90°
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
710-4527
710-4530
710-4527
710-4526
710-4528
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375381
品番
27013 8.002
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
710-4527
材質
スチール
勝手
左
寸法l1(mm)
45
寸法BD(mm)
32
寸法BD1(mm)
31
寸法DCONMS(mm)
PSC 40
寸法LPR(mm)
55