27013 8.003 27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング 75375390

メイン画像

27013 8.003 27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング 75375390
27013 8.003 27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング 75375390

27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90°

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番710-4526
内容量1本注文コード75375390品番27013 8.003
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
トラスコ品番
710-4526
材質
スチール
勝手
寸法l1(mm)
50
寸法BD(mm)
32
寸法BD1(mm)
31
寸法DCONMS(mm)
PSC 50
寸法LPR(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする