27134 8.004 27134_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃なし グーリング 75375941

メイン画像

27134 8.004 27134_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃なし グーリング 75375941
27134 8.004 27134_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃なし グーリング 75375941

27134_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃なし27134 8.004

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番708-6392
内容量1本注文コード75375941品番27134 8.004
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-6392
ピッチ(mm)
1.75
寸法E(mm)
1
最小加工径(Φmm)
10.2
寸法LH(mm)
17
材質
超硬
寸法a(mm)
7.95
勝手
右
寸法LF(mm)
42
ねじサイズ
M12
機能幅(mm)
3.95
寸法CDX(mm)
1.05
接続径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする