メイン画像
グーリング
27138_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃付き
27138 8.005
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
708-7932
708-7927
708-7928
708-7929
708-7930
708-7931
708-7932
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75376187
品番
27138 8.005
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-7932
ピッチ(mm)
1.75
寸法E(mm)
1
最小加工径(Φmm)
10.2
寸法LH(mm)
27
材質
超硬
寸法a(mm)
7.95
勝手
右
寸法LF(mm)
52
ねじサイズ
M12
機能幅(mm)
3.95
寸法CDX(mm)
1.05
接続径(Φmm)
8