27147 8.001 27147_内径六角ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376546

メイン画像

27147 8.001 27147_内径六角ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376546
27147 8.001 27147_内径六角ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376546

27147_内径六角ブローチ加工用 ソリッドバー27147 8.001

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番709-2738
内容量1本注文コード75376546品番27147 8.001
参考基準価格(税別)¥14,020販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-2738
最小加工径(Φmm)
8
寸法SW(mm)
8/10
寸法LH(mm)
12.5
寸法LF(mm)
42
材質
超硬
寸法R(mm)
0.1
機能幅(mm)
2.5
寸法CDX(mm)
12
接続径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする