MS5N-4346 パレットベルト オーエッチ工業 75378317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS5N-4346 パレットベルト オーエッチ工業 75378317
MS5N-4346 パレットベルト オーエッチ工業 75378317

パレットベルト

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)50サイズ4346注文コード75378317品番MS5N-4346
参考基準価格(税別)¥3,445販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。

用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)50ベルト色ブルーサイズ4346引張強度(kg)130有効締付サイズ(m)4.3~4.6材質(ベルト)ナイロン引張強度(N)1274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75378283
2015-06-03
用途: パレットケースの荷崩れ防止

一人で使い勝手が悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする