曜日別特売
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722

 

- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
- ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 75378722
モノタロウ

ペンチ CO2溶接専用

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)210
内容量1個注文コード75378722品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。

用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断全長(mm)210材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
注意
※作業時には保護メガネ、手袋などを着用してご使用下さい。
※ピアノ線は切断しないで下さい。
※ノズル内部のスパッタ除去は、トーチからノズルを外してから行って下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 溶接作業
製造業

各用途別に、つかむ、切る、回す、こじる、曲げる等、溶接に必要な機能が
揃っており使いやすいです。

2025-02-26
用途: 半自動溶接に使用
日本千葉貿易有限会社製造業

然りとした作りでメーカー品と比較しても問題ないとても良い商品です。

対象商品 : 75378722
2024-08-06
用途: 溶接時
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

溶接棒切りとして使います、何役にもなるよく考えられた商品だと思います。

対象商品 : 75378722
2023-11-24
用途: 半自動溶接の作業で使用
その他業種

技能実習生向けに安いので買ってみました。
作りはいたって普通で、バリで怪我しそうとか、動きが渋いとか、悪いところはありません。
1つ言うならワイヤーカッターの切れ味が悪いくらいかな。例えば同じ溶接ペンチでライト精機の物も少し前に購入しましたが、明らかに切れ味に差があります。
切れないわけじゃないけど、モノタロウブランドじゃこの程度なのかなと思って使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 75378695
2022-08-27
用途: 溶接の時
株式会社川田商会 協栄自工

MIG溶接のワイヤーをカットして、機械にセットする時と、
電流を下げてワイヤーがチップの先にねっぱった時、使いました。
今の所ニッパーの代わりとしてしか使っていません。
ワイヤーカット部の刃がニッパーと同じで角度が付いているので、
ねっぱりをうまく取れず、チップを傷めました。
溶接用なんだから、刃が面で切れるようなのがあれば、
チップを傷めずにねっぱりが取れて良いのではないかと思います。

対象商品 : 75378722
2022-06-03
用途: 半自動溶接機ノズル清掃、機械メンテナンス
新地鉱産株式会社鉱業

使用感も非常に良く、機能は十分だと思います。
欲を言えば、先端をもう少し細くして頂きたい。

対象商品 : 75378695
2025-06-15
用途: 溶接作業
後藤溶接工建設業・工事業

会社には備え付けがありますが、一々取りに行くのが面倒になり自分用で購入。

対象商品 : 75378722
2021-12-27
用途: 半自動溶接
株式会社ヨシダ製造業

表面仕上げの輝きが少ないきがします。 胸を張って「モノタロウ・ブランドだ!」って表現してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする