※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
パレットベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ベルト色
黒
黒
ブルー
幅(mm)
25
50
25
サイズ
2240
2240
2546
2852
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75378764
品番
BS2P-2240
参考基準価格(税別)
¥1,315
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
端末仕様
フラットフック
幅(mm)
25
ベルト色
黒
サイズ
2240
引張強度(kg)
200
有効締付サイズ(m)
2.2~4.0
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
1960