曜日別特売
BS2P-2852 パレットベルト オーエッチ工業 75378782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS2P-2852 パレットベルト オーエッチ工業 75378782
BS2P-2852 パレットベルト オーエッチ工業 75378782

パレットベルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ベルト色
幅(mm)25
サイズ2852
内容量1本注文コード75378782品番BS2P-2852
参考基準価格(税別)¥1,435販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

用途
荷物の結束
荷くずれ防止
端末仕様フラットフック幅(mm)25ベルト色サイズ2852引張強度(kg)200有効締付サイズ(m)2.8~5.2材質(ベルト)ポリプロピレン引張強度(N)1960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする