※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
パレットベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ベルト色
黒
黒
ブルー
サイズ
3045
2740
3045
3350
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75378834
品番
FM5P-3045
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
端末仕様
パレットフック
幅(mm)
50
ベルト色
黒
サイズ
3045
有効締付サイズ(m)
3.0~4.5
引張強度(kg)
65
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
637