曜日別特売
ONR-8 ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業 75379141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONR-8 ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業 75379141
ONR-8 ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業 75379141

ワイヤー荷締機RX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格荷重(kg)800
内容量1台注文コード75379141品番ONR-8
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。

用途
トラックの荷締め作業など
トラック用
質量(kg)5.7寸法H(mm)8寸法A(mm)400寸法F(mm)1578寸法D(mm)245寸法E(mm)1100寸法B(mm)260寸法C(mm)160定格荷重(kg)800ワイヤー長(mm)1.7寸法G(mm)9寸法R(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75379123
2023-04-29
用途: 自動車 サービス業
朝日自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

多少ギヤ部分が固く締めれば締めるほどかたくなりやすく
使いずらいので、グリスをつけて使用しています。

対象商品 : 75379132
2021-10-09
用途: 積載車両の固縛に使用
建設業・工事業

非常に扱い易く、これらから長い間使えそうです!
商品自体は何にも問題ないと思います。
ただこういったプロや業者用商品はほとんどそうなのですが、使用方法や扱い方の説明など取説みたいなものがない為、初めて購入した方や初めて使用する方でも解るような使い方の説明書があったらなお良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75379132
2016-05-16
用途: トラックの原木用荷締め
株式会社岩浪木材センター

しっかりとした作りで問題なく使用できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする