原田産業
クリーンルーム用 PVC手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
75380385
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
クリーンルーム内作業用
サイズ
M
入数(枚)
200
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)
29 以上
タイプ
左右兼用、一体成型
粉有無
無
表面
ノンエンボス
厚さ(mm)
指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)
8.0 以上
伸長率(%)
350
全幅(mm)
95±5
仕様
リム有
RoHS指令(10物質対応)
対応