- クリーンルーム用 PVC手袋 原田産業 75380394

クリーンルーム用 PVC手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1袋(200枚)注文コード75380394品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途
クリーンルーム内作業用
サイズL入数(枚)200材質ポリ塩化ビニール(PVC)全長(cm)29 以上タイプ左右兼用、一体成型粉有無表面ノンエンボス厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350全幅(mm)105±5仕様リム有RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする