曜日別特売
NLT4-30-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75380717

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
全光束(Lm)1190
消費電力(W)9~14
内容量1台注文コード75380717品番NLT4-30-AC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

寸法(mm)735×41.6×38.1消費電力(W)9~14全光束(Lm)1190照度(Lx)260電源(V)AC100/200電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする