曜日別特売
NLUD05BD4-AC 植物ライト 660nmp 日機 75380927

植物ライト 660nmp

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75380927品番NLUD05BD4-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。

電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)消費電力(W)5.8全光束(Lm)360照度(Lx)170波長(nm)660電源(V)AC100~240使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)保護等級IP50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする