NLE10SN2-DC フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75380963

フラット型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
消費電力(W)6
全光束(Lm)640
内容量1台注文コード75380963品番NLE10SN2-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。

寸法(mm)180×65×27.5消費電力(W)6全光束(Lm)640照度(Lx)590電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする