NLM10SG-AC+ケーブルカバー 筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー付 日機 75381103

筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可地域運賃14日以内出荷とは
消費電力(W)9
全光束(Lm)950
内容量1台注文コード75381103品番NLM10SG-AC+ケーブルカバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

消費電力(W)9全光束(Lm)950寸法(Φ×mm)58×310照度(Lx)250電源(V)AC100~240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする