NLUD05(G)-AC 面発光LEDライト 緑色発光 日機 75381478

NLUD05(G)-AC 面発光LEDライト 緑色発光 日機 75381478
NLUD05(G)-AC 面発光LEDライト 緑色発光 日機 75381478

面発光LEDライト 緑色発光

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード75381478品番NLUD05(G)-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

電球の種類LED消費電力(W)7使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)330照度(Lx)170波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする