曜日別特売
NLFL50A-AC-W06 LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機 75381706

LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可地域運賃34日以内出荷とは
消費電力(W)50
全光束(Lm)5400
内容量1台注文コード75381706品番NLFL50A-AC-W06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。

消費電力(W)50全光束(Lm)5400材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする