NLSS05C-AC 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機 75381837

防水型LEDスポットライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6注文コード75381837品番NLSS05C-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)電線長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする