曜日別特売
OR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384488

OR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384488
OR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384488
OR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384488
OR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384488
OR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384488

エコバンド OR-GN series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)幅(mm)650長さ(m)4.6ブルー注文コード75384488品番OR-M65GN-blue-10mai
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

OR-GN seriesは人気のORシリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド、ゴム付きタイプです。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。NT-110(伸縮ネット)は別売りです。

用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用幅(mm)650長さ(m)4.6ブルーオプションNT-110(伸縮ネット)は別売りですその他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地材質(リング)アルミニウム対応外周(cm)370~445繰り返し・詰め替え対応
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75384488OR-M65GN-blue-10mai75384479OR-M65GN-blue-1maiOR-M65GN-blue-10mai エコバンド OR-GN series エコシステム 75384479エコバンド OR-GN seriesエコシステム1枚
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする